基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード67054096 品番62300421021
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9740 アズワン品番65-7498-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする