曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
LSHM-130-06.0-L-DV-A-S-TR 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 67054884

基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
67054884
品番
LSHM-130-06.0-L-DV-A-S-TR
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)値下げ
2,398
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8854
アズワン品番
65-7694-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする