SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1セット 950個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(950個)
注文コード
67055094
品番
T1M-06-F-SH-L
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M-06-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5879
アズワン品番
65-7705-10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表