WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 200個入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
67055277
品番
662106231722
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3412
アズワン品番
65-7539-51
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表