基板用端子台 1357シリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード67057508 品番691135700010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥57,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:13.5A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1357●深さ:7.5mm●コード番号:190-8509 アズワン品番65-7749-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする