曜日別特売
691254810002 基板用端子台 2548シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67058838

基板用端子台 2548シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード67058838品番691254810002
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2548●幅:11.2mm●コード番号:191-2433アズワン品番65-7731-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする