※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)100
ストローク(mm)75
仕様取付ボルト同梱:(L) 取付ボルト同梱、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード67063396
品番CDQ2B100M-75DMZ-L-A93M
参考基準価格(税別)¥44,990
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など325種類から選べます
他の種類を見る