空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67063668 品番DSBF-C-40-40-PPVA-N3-R
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質

仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9975 アズワン品番65-8011-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする