空圧作動バルブ アングルシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67063860 品番VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4B2T-50-16
参考基準価格(税別)¥73,800 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

Festo VZXF シリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置 NPT ねじがあります。最大中圧は 16 バールです。回線接続:NPT1 1/4 作動タイプ:空圧 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:NPT●ねじサイズ 2:1インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7110 アズワン品番65-8007-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする