曜日別特売
VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7 空圧作動バルブ アングルシート Festo 67063914

空圧作動バルブ アングルシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67063914品番VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ポペットバルブ構造とダイアフラムアクチュエータ、閉位置 NPT ねじを備えています。回線接続:NPT2 作動タイプ:空圧 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:NPT●ねじサイズ 2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10 バール●コード番号:203-7033アズワン品番65-8007-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする