検出器スイッチ プッシュボタン 表面実装 1 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード67064684 品番JJKV0UG1300NOPPRTB
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

TE Connectivity JJK シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -40 +85 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 6.3 x 3.0 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型

仕様●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:100 @ 30 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4036 アズワン品番65-7813-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする