光ファイバコネクタ レセプタクル MPOFTV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67065077 品番MPOFTV70ZNN
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:レセプタクル●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3606 アズワン品番65-7780-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする