曜日別特売
U3-PSH8G/W USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 67080597

USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台
メモリー容量8GB
ホワイト
インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.0
USB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.0
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
内容量1台注文コード67080597品番U3-PSH8G/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトサイズのUSB 3.0対応USBメモリーです。
ブルーを基調としたアルミボディは、表面のなめらかな質感と光沢をもつ高級感溢れるデザインです。
また、小型&軽量なので、スタイリッシュに持ち運ぶことができます。
そのほか、紛失を防ぐストラップホール(ストラップは添付しておりません。)や、
セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」など、充実した機能を兼ね備えています。

インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.0メモリー容量8GBホワイト対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11(日本語版のみ)対応機種USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種付属品取扱説明書質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~40電源(V)5適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×61×10消費電流(mA)240使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証(1年間)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※隣り合うUSBポートの間隔により、複数ポートを同時に使用できない場合があります。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする