USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67080712 品番 U3-PSH32G/K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

コンパクトサイズのUSB 3.0対応USBメモリーです。
ブルーを基調としたアルミボディは、表面のなめらかな質感と光沢をもつ高級感溢れるデザインです。
また、小型&軽量なので、スタイリッシュに持ち運ぶことができます。
そのほか、紛失を防ぐストラップホール(ストラップは添付しておりません。)や、
セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」など、充実した機能を兼ね備えています。

インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.0 メモリー容量32GB ブラック 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7〜10.11(日本語版のみ) 対応機種USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 付属品取扱説明書 質量(g)約10 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)5 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×61×10 消費電流(mA)240 使用湿度範囲10〜90%(結露なきこと) 保証期間ハードウェア保証(1年間) アズワン品番64-3792-24
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※隣り合うUSBポートの間隔により、複数ポートを同時に使用できない場合があります。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする