インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.0メモリー容量8GB色ブルー対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11(日本語版のみ)対応機種USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種付属品取扱説明書質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~40電源(V)5適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×61×10消費電流(mA)240使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証(1年間)