サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの 切替器/分配器/コンバーター
サンワサプライの コンバーター
コンポジット信号HDMI変換コンバータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67089487
品番
VGA-CVHD4
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
付属品
給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番
836-2372
材質
ABS樹脂
質量(g)
40
消費電力(W)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×55×20
インターフェース
(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0895-97
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書