サンワサプライ
HDMI信号オーディオ分離器(光デジタル/アナログ対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67089496
品番
VGA-CVHD5
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(g)
125
消費電力(W)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×70×20
インターフェース
(入力1)HDMI TypeA(メス)×1、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1、(出力2)Toslink、(出力3)RCAジャック
最大解像度
4096×2160
アズワン品番
64-0899-24
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書