20m延長USBアクティブリピーターケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67089514 品番KB-USB-R220
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス トラスコ品番836-2350 質量(g)615 規格USB Ver.2.0準拠(USB A) 電源バスパワー ケーブル長(m)20 アダプター型式アクティブ アズワン品番64-0897-30 伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値) 供給電流(mA)114(最大) 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
関連資料:商品導入事例(1.9MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67089514
2020-04-30
用途:
カメラ高い所に設置し接続の為使用します。
醍醐ビル株式会社 様 (不動産業)

未だ使用してませんが、アマチュア無線のアンテナタワートップにカメラを取り付けます。アンテナには同軸で接続しているためそれに這わせます。

対象商品:
67089514
2019-04-16
用途:
スキャナーの延長用
自動車・二輪車・自転車関連業

スキャナーの延長用で購入しました。問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする