サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの コーナータップ/トリプルタップ
スイングミニタップ 2P・2個口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67089916
品番
TAP-AC8W
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
色
ホワイト
規格
PSE準拠
コンセント個数
2
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×18×61
アズワン品番
64-0900-10
商品説明動画
スイングミニタップ 2P
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった