TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 接続・省配線(制御機器)
TELEMECANIQUE SENSORSの コネクタ・コネクタ付ケーブル
TELEMECANIQUE SENSORSの 丸型コネクタ
産業用丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67096218
品番
XZCC20FDM30B
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
メス、1/2 20 UNF、3 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド PG7
仕様
●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:250 V ac●接続方向:ストレート●ハウジング材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:185-7623
アズワン品番
65-7711-23