AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67096297
品番
M12A-02PFFP-SF8001
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3089
アズワン品番
65-7495-16