自動車用コネクタ 35極 オス 車載用ヘッダ 1セット 32個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(32個) 注文コード67096979 品番1-776163-2
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

TE Connectivity AMPSEAL 水平実装車載用ヘッダです。 35 ポジションを電線対基板 / 電線対デバイスコネクタシステムに統合しています。AMPSEAL ヘッダーは基板用に設計されており、8、14、23、35 の各タイプが用意されていますコネクタシステム - 電線対基板、電線対デバイス コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します

仕様●入数:1トレイ(32個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:17A●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AMPSEAL●結線方法:はんだ●コード番号:217-5410 アズワン品番65-7504-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする