T5430 通線ロッド・ ケーブルスカウト 1袋 2個入 CK(C.K TOOLS) 67133546

通線ロッド・ ケーブルスカウト 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード67133546品番T5430
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

一般的なルーティングニーズに最適な柔軟性のある 6 mm O ロッドのペア。SplinterShield - 100% スプリットプルーフシールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現

仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:ロッド直径 6 mm の 2 本●コード番号:184-6703アズワン品番65-7394-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする