電磁接触器 24 V dc 3極 DILMシリーズ 276845 DILM12-10 24VDC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67134027 品番276845 DILM12-10(24VDC)
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

EATON 3相 DILMシリーズ コンタクタ
高い動作信頼性と長寿命を誇るxStartシステムのDILMシリーズは、AC-4ジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的な動作を保証します。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御技術の進歩が活かされています。DILMシリーズコンタクタは、耐久性・耐干渉性に優れ、PLCとの組み合わせで様々な用途に対応します。EATONのこのAC/DCコンポーネントシリーズは、400 Vで最大170 A AC-3までの3極コンタクタと、最大200

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILM●補助接点の数:1●範囲:xStart●接続方式:Screw●奥行き:117mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:493-0163 アズワン品番65-7302-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする