ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の サドル関連
ROCKBROS(ロックブロス)の サドル
ROCKBROS(ロックブロス)の スポーツ車用
ウェーブ形状サドル 38210056001
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67139235
品番
M38210056001
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
お尻への負担を軽減。快適ライドを叶えるやさしいサドル
用途
長時間のライドでお尻が痛くなる、そんな悩みを軽減する快適設計サドルです。幅広で安定感のあるウェーブ形状が骨盤をしっかり支え、柔らかく弾力のあるクッションが振動を吸収。さらに、中央の穴あき(中空)デザインが通気性を高め、繊細な部位への圧迫を抑え痺れや痛みを防ぎます。
先端は細身の流線型で、ペダリング時の股擦れを軽減。座り心地と動きやすさのバランスにも優れています。サドルレールは耐久性にすぐれたカーボンスチール製、表面は摩耗に強いPU素材に防滑加工を施し、長く使える安心の仕上がり。
ロングライドから普段使いまで、「お尻にやさしい走り」をサポートするサドルです。
質量(g)
約358
規格寸法(mm)
サドルレール:43
寸法(cm)
横幅約15.5、縦幅約25.5
注意
※本製品はサドル本体のみの販売となります。取り付けに必要な工具やヤグラは付属しておりませんので、別途ご用意ください。