低反発クッションサドル 3821891600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプサドル単品 注文コード67139251 品番M38218916001
参考基準価格(税別)¥2,399 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

快適さをそのまま形に。座り心地を変えるコンフォートワイドサドル。

用途
快適な乗り心地を求める方にぴったりのコンフォートワイドサドル。内側には高弾性の海綿クッションを採用し、衝撃をしっかり吸収。座面全体にかかる圧力をやわらげるため、長時間の走行でもお尻が痛くなりにくい設計です。
中央には中空デザインを施し、中心部への負担を軽減しながら通気性も確保。ムレにくく、快適な着座感が続きます。表面には撥水加工のPUレザーを使用し、突然の雨にも対応可能。座面下には持ち運びや駐輪時に便利なハンドルを搭載しています。
ママチャリ、ミニベロ、クロスバイク、ファットバイクなど幅広い車種におすすめ。快適性・耐久性・デザイン性を兼ね備えた、日常使いに頼れる一台です。
材質PVC素材 タイプサドル単品 規格寸法(mm)サドルレール:43 寸法(cm)横幅約19.5、縦幅約24
注意
※本製品は撥水生地を使用していますが、防水仕様ではありません。雨天時に濡れた状態で放置したり、屋外で保管すると浸水する場合があります。ご使用後は水分を拭き取り、屋外で保管する際は防水カバーの併用をおすすめします。また、直射日光に晒したまま保管すると、紫外線により生地の劣化が早まる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする