スポーツバイク用 穴あきサドル 6685CC1E-BBK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67139305 品番M6685CC1E-BBK
参考基準価格(税別)¥2,539 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

やわらかクッションで快適ライド。長時間でもお尻がラクなスポーツサドル。

用途
ソフトタイプのスポーツサドルで、ロードバイク・クロスバイク・MTBなど幅広い車種に対応。中央のくぼみがデリケートな部分への圧迫を抑え、低反発クッションが体圧を均一に分散し、お尻の痛みを軽減します。
また、中央部の通気孔により蒸れを抑え、長時間のライドでも快適。ミニベロに付け替えても違和感のない、スタイリッシュなデザインです。快適さと見た目を両立した、日常使いにもロングライドにも活躍する一台です。
材質合成皮革(レール:スチール) 質量(g)約357 規格寸法(mm)サドルレール:43 寸法(cm)横幅約15、縦幅約25
注意
※本製品にはサドル取り付け用のやぐらおよび工具は付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする