曜日別特売
PRA/802100/M/320 複動シリンダ PRAシリーズ ボア:100mm ストローク:320mm NORGREN 67139846

複動シリンダ PRAシリーズ ボア:100mm ストローク:320mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード67139846品番PRA/802100/M/320
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ

仕様●ストローク:320mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0664アズワン品番65-7904-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする