画像準備中

バンプノズルW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67166395 品番QG1180CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

質量(g)186 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×66×253 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12〜15 シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする