画像準備中

全自動洗濯機用分岐蛇口(CG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67166797 品番G490CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

全自動洗濯機から散水ホースリールやホースをつなぐことができる分岐栓です。

材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール 金属材料:ステンレス ゴム材料:EPDM、NBR 質量(g)177 径(Φmm)W152×D50×H188 耐熱温度(℃)60 適合ホースサイズ(mm)普通ホース(内径12-15/外径21まで)に対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする