※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
CE1 - ものさしくん
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
50
コネクタ
(-) コネクタ付
注文コード
67218516
品番
CE1B50-200HL
参考基準価格(税別)
¥88,220
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・コネクタ
など
634
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
50
コネクタ
(-) コネクタ付
シリンダ追記号
(H) ヘッド側クッション付
仕様
ケーブル長さ:(L) 3 m、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)