CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)20 コネクタ(-) コネクタ付 注文コード67225166 品番CEP1B20-50L-M9BZ
参考基準価格(税別)¥80,690 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はストローク・チューブ内径・コネクタなど162種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)50 取付支持形式(B) ダイレクトマウント側タップ形 チューブ内径(Φmm)20 コネクタ(-) コネクタ付 仕様センサケーブル長さ:(L) 3m、オートスイッチ:M9B、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする