CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)20 コネクタ(Z) コネクタなし 注文コード67225735 品番CEP1F20-50ZL-XC22
参考基準価格(税別)¥74,310 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はストローク・チューブ内径・コネクタなど162種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)50 取付支持形式(F) ロッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)20 コネクタ(Z) コネクタなし 仕様センサケーブル長さ:(L) 3m、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(XC22) パッキン類フッ素ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする