ケースウェイ用はめ込式配線器具 ダブルコンセント 白色

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67270884 品番1328(白)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,130
種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 アズワン品番64-9692-16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67270884
2018-07-22
用途:
親類宅コンセント
その他業種

ホームセンターでは入手が困難な商品で困っておりましたが、品揃えが豊富にありたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする