神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 露出コンセント
露出形スイッチ・コンセント (スイッチ1個+コンセント1個)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67278715
品番
CSS-15(PW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥955
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
300
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 300V
アズワン品番
64-9694-88
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意