曜日別特売
A5356-WY アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 富山住友電工 67278995

アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)

(1件のレビュー)
取扱い終了
ワイヤー径(Φmm)0.8
内容量1箱(0.5kg)注文コード67278995品番A5356-WY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。
高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。
富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。
また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。

ワイヤー径(Φmm)0.8成分化学成分(%):Si/0.25、Fe/0.40、Cu/0.10、Mn/0.05~0.20、Mg/4.5~5.5、Cr/0.05~0.20、Zn/0.10、Ti/0.06~0.20、Al/残、その他(個々/0.05、合計/0.15)材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)5356規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67278995
2020-06-29
用途: スクリーン印刷の枠
ツカシルク製造業

アルミの溶接和難しくそれでも何とか上手く仕上げる事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする