コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
LED門柱灯
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67280371
品番
AU40276L
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
仕様
調光器併用:不可
幅(mm)
Φ180
質量(kg)
1
高さ(mm)
216
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
明るさ(W)
白熱球60相当
構造
防雨型
本体
アルミダイカスト・ブラック塗装
機能
調光・調色:非調光
ランプ
LED電球40形相当
色温度(K)
2700
グローブ種別
ねじ込式
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
皮相電力(VA)
8
光束(Lm)
440
演色指数(Ra)
80
色(グローブ)
ガラス・透明 内面白色塗装
LED交換
可能