燃料ホースコネクタープライヤー

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67282872 品番-
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。
先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。

用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。 適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど 材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ) 全長(mm)225 質量(g)270 最大開口(mm)110 先端長(mm)120 先端サイズ(mm)6.2×4.3
注意
※コネクターの種類によっては、使用できない場合があります。
※適合車種でも、一部車種は適合しない場合があります。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67282872
2020-05-19
用途:
燃料コネクター等の取り外しに
近藤マリンサービス 様

左右の爪が酷く合っていない。これでは使い物にならないので返品します!!
クズをキャンペーン特価販売ですか??

12人が参考にしています
対象商品:
67282872
2020-01-18
用途:
自動車整備
足立自動車 様

再投稿になります。
エクストレイルのフューエルフィルター交換に使用しました。
以前はドライバーで片方づつ押して、作業痕を残したりしましたが、この工具でリリースをシッカリ押し込むことが出来ました。
お客様の目の前で素早く作業して信頼も頂けました。

使用頻度が少ない工具ですが、モノタロウブランドのコレなら安価なので所有して損は無いと思いました。

対象商品:
67282872
2019-12-25
用途:
自動車整備
足立自動車 様

もっとスリムだと思ったけど無骨な感じ=丈夫そう。
まだ使っていませんが安かったので星5個にしましたが、、、実用後に星の数を訂正するかも?

2020-03-03
用途:
自動車整備

製品にバラツキがあるのか、先の方がねじれており平行にならない。これでは真っ直ぐに押せず使い物にならない。
出来れば返品したいくらい!

7人が参考にしています
対象商品:
67282872
2019-01-05
用途:
バイクメーカーのキャンペーンリコール
有限会社 広瀬オートサービス 様

ホンダのJA系や、ヤマハのスクーターなどのフューエルラインコネクト、なかなか手頃なものがなかったので助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする