定格電圧(V)DC24
段数4
取付方式ポール取付+Lアングル
付属品-
種別積層信号灯
材質PC
型式LR
質量(kg)0.6
高さ(mm)259(キャブタイヤケーブル・ポール除く)
消費電力(W)5.2
適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
動作種別点灯、点滅無、ブザー無
配線接続方法キャブタイヤコード
外径(Φmm)40
定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3
対応NPN/PNP
保護等級IP54
光源LED
取付場所屋内
LED色赤黄緑青
グローブ種別カラーグローブ
使用周囲温度(℃)-20〜50
電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250
ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30〜60
音圧レベル(dB)Typ.85/減音時約-10、DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色「No.4 スイープ音(ヒューン)」、製品表面より全周囲/at 1m
取付方向正方向
電圧許容範囲(V)DC24±10%
再生チャンネル1音(4種類)
色(本体)オフホワイト
点滅数(回/分)60±2
配列赤/黄/緑/青
ボディーカラーオフホワイト
音圧感度(dB)85
待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし
突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]
色(グローブ)カラー
音量調節可(2段階)