PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 積層信号灯
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
配列
赤/黄/緑
注文コード
67287072
品番
LR6-302LJNW-RYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,150
この商品は
LED色・配列・内容量
など
946
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
835-8297
タイプ
点灯、ブザーなし
取付方式
ポール取付+Lアングル
段数
3
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
DC24
配線接続方法
キャプタイヤ仕様
外径(Φmm)
60
光源
LED
グローブ種別
カラーグローブ
色(本体)
オフホワイト
配列
赤/黄/緑
商品説明動画
参考になった
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
67287072
LR6-302LJNW-RYG
29214125
LR6-302LJNW-RYG
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました