コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポールライト
ローポールライト ポールH400
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67294818
品番
XE44421L
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.1
構造
防雨型
別売付属品
灯具
埋め込み深さ(mm)
300
ポール
アルミ・シルバーメタリック塗装
入数(本)
1
注意
※別途キャブタイヤケーブルが必要です。