ブーツバンドカシメツール

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67298744 品番-
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

差込角3/8DR(9.5mm)のラチェットレンチ等を使用することで、ブーツバンドの締め付けが可能。

用途カシメて固定するタイプのブーツバンドの締め付けに。 材質炭素鋼(本体)、PU(グリップ) 全長(mm)275 質量(g)880 刃幅(mm)17.5 最大開口(mm)50 差込角(DR)3/8(9.5mm)
注意
※ブーツバンドの種類によっては、使用できない場合があります。
※インパクトレンチは使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-11
用途:
ヨーロッパ車プラスチックブーツのクリップバンドのカシメに
自動車・二輪車・自転車関連業

テンションの強烈な、ヨーロッパ車のプラスチックブーツのクリップバンドのカシメに使用。
普通のラチェットを使用し、こんなにも簡単にロックがかけられて、もっと早くに使用するべきでした。
ツメの摩耗が早いので、補修部品が設定されると良いと思います。

2019-12-25
用途:
ドライブシャフトブーツバンドのカシメ
教育・研究機関

本体の造りは良いと思いますが、クロウ(爪)の形状が悪く、ブーツバンドによっては挟む突起のくびれにうまくかからず、片側だけ入り込んだりと、綺麗にカシメられません。クロウを削って突起をより鋭角にしたところうまくかかるようになりました。クロウ形状の改善を望みます。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする