ボールジョイントブーツ

(651件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーニッサン 下部内径(Φmm)33.2 上部内径(mm)19.4 注文コード67298972 品番DC-1691
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はメーカー・下部内径・上部内径など88種類から選べます 他の種類を見る
メーカーニッサン 高さ(mm)24 タイプロアー 上部内径(mm)19.4 主な適合車種エルグランド、セレナ 主な適合純正品番54500-WL00A・54510-WL00A・54500-4N000・54501-4N000 取付け方法カシメ 下部内径(Φmm)33.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 651
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
テリオスキッドのロアブーツ交換

テリオスキッドの中古車を購入して1年半タイヤ交換時にブーツ類の破れをチェックしたらヒビが入り破れそうだったので急遽注文
過去にも注文して交換したことがあるので問題なく修理完了
値段がいくらか上がっていたのが気になるぐらいです。

2025-12-23
用途:
車検の為取替
金融・保険業

エブリワゴン、車検整備にて左側に破損確認。安全の為左右取替。実は右のタイロッドエンドカバーにもヒビが有り、これも左右取替て、無事車検をパスしました。純正部品は(私の感覚では)かなり高額でこちらの製品の存在は助かります。全く問題はございません。(しかし昔と比べればかなり高額と感じます)

2025-12-09
用途:
車検整備用
田中工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アームのブーツ切れでこちらのブーツを使用しました。高額なアームassy交換もせず無事に車検をパス出来ました。純正同等品で品質も問題ありません。

2025-10-31
用途:
ボールジョイント部の補修
その他業種

古い日産車のロアアームのボールジョイント部のブーツが破れていたため交換しました。
純正部品ではブーツ単体の設定がなく、アームごとの交換になりますが、ボールジョイントにガタがなければこの製品の交換だけで済み、コストを抑えることができ、とても助かりました。

対象商品:
11084543
2025-11-25
用途:
タイロッドエンドブーツ交換
サービス業

検査に向けてのブレーキOH作業中にブーツ破れを発見して購入。 純正品と変わらぬ様子で無事に作業終了しました。

あとは耐グリス性を見守りたいと思います

2025-10-01
用途:
自動車のフロントサス、ボールジョイントブーツの交換用
運輸・通信業

純正部品がもう出ないので代替として選びました。微妙に純正よりも小さいですが機能的には問題なく使用出来ています。
ちなみに車輛は三菱自動車、ギャランGTO-MR、1970年式です。

2025-10-04
用途:
レがしぃBE5 D型の修理に使用
卸売・小売業

大野ゴム工業製ですので、純正品同等かそれ以上の品質の物のようです。  約1年間使用していますがコムの高度などに変化はなく、安心して使えています。

2025-12-22
用途:
ヤンマートラクターYT225に
農・林・水産業

自動車用ですが、ヒビが入ってきたので、トラクター(タイロッドとパワステ)に使用しました。純正だと、アッセンブリー交換なので、かなり高価なようです。あとはパーツクリーナーとグリスを用意し、DIYで交換しました。オススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
8人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
16人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする