SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
130
タイプ
(A) 無給油エアクッション
注文コード
67300023
品番
CDG5EA32TFSR-130
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・タイプ
など
1270
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、パッキン材質:(R) NBR、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) 標準、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
130
タイプ
(A) 無給油エアクッション
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ追記号
-
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。