フライパン用ホイルシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3m) 注文コード 67300196 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

くっつかない、後かたづけラクラク!フライパンにしいてお料理、キレイにはがれる。キチントさん「フライパン用ホイルシート」は、片面にシリコン樹脂加工したアルミホイルです。フライパンにしいて使えば、お料理がキレイに仕上がり後かたづけもラクラクです。厚みアップ(11μm→12μm)でさらに丈夫に。波型エンボスでくっつきにくい。飛び出し防止機能でより使いやすく。

幅(cm)30 長さ(m)3 厚さ(μm)12 加工片面シリコン樹脂 タイプワイド アズワン品番64-1234-58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67300196
2023-01-28
用途:
さかなやきグリルで使用
その他業種

イワシの開き乗せて焼いたら、皮もきれいに焼けて感激。美味しそうに焼けた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする