メイン
プログレード
プログレードの キッチン・調理用品
プログレードの スライサー・削り/おろし/ジューサー
プログレードの おろし金
おろし器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67305616
品番
PG-620
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
用途
大根、にんじんなどの食材をすりおろす際に
仕様
縦おろし・円おろし対応
材質
刃部:ステンレス鋼 本体:ポリプロピレン
色
ブラック/シルバー
質量(g)
約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約278×90×23
耐熱温度(℃)
(本体)110
食器洗浄機
食洗機利用可