メイン
プログレード
プログレードの キッチン・調理用品
プログレードの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
プログレードの ピーラー・皮むき
ピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 フレーム:18-8ステンレス
注文コード
67305625
品番
PG-642
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
野菜の皮むきに
仕様
芽取り付き
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 フレーム:18-8ステンレス
色
シルバー
質量(g)
約44
刃形
カーブ刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約129×67×14
食器洗浄機
食洗機利用可