メイン

PG-657 しゃもじ プログレード 67305711 PG-657 しゃもじ プログレード 67305711 PG-657 しゃもじ プログレード 67305711 PG-657 しゃもじ プログレード 67305711

しゃもじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67305711 品番PG-657
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
用途ごはんを混ぜたり、よそったりする際に 仕様凸凹加工、先端浮かせ突起付き 材質ポリメチルペンテン クリアスモーク 質量(g)約26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×10 耐熱温度(℃)180 食器洗浄機食洗機使用可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする