用途きゅうりや大根など野菜を千切りやツマ切りにする際に
仕様引っ掛け穴付き
材質金属部:ステンレス鋼 本体:ポリプロピレン スライサーのおとも:AS樹脂
色グリーン/シルバー/スモーク
質量(g)約125(「スライサーのおとも」を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×98×42(「スライサーのおとも」を含む)
耐熱温度(℃)(本体)110 (スライサーのおとも)80
切り幅(mm)(千切り:表面)約4 (ツマ切り:裏面)約2
適合寸法(cm)保存容器:縦幅13〜17(横幅7以上)