※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP20-N02BGS-Y-D モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMC 67312659 AP20-N02BGS-Y-D モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMC 67312659 AP20-N02BGS-Y-D モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMC 67312659

モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 圧力計丸型圧力計(リミットインジケータ付) 設定圧力(MPa)0.05〜0.8 注文コード67312659 品番AP20-N02BGS-Y-D
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は管接続口径・圧力計・設定圧力など1152種類から選べます 他の種類を見る

・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持
・モジュラ接続可能
配管工数削減・分岐配管不要
・操作しやすいハンドル形状
・選べる圧力計

用途一般空圧機器用 取付ブラケット付 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)0.85 ねじの種類NPT ハンドルハンドル上向き 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05〜0.8 プラグプラグなし 保証耐圧力(MPa)1.3 圧力計接続口径1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸型圧力計(リミットインジケータ付) サイレンサ内蔵式サイレンサ付(EXHポート用)
関連資料:カタログ(2.41MB) 取扱説明書:(1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする